Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112228
Cod. Produttore
112228
Cod. EAN
4015081117864

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Numero poli: 3p
  • Tipo fusibili: 10x38
  • Portafusibili con LED: Sì
  • Serie: None
  • Funzione: Sezionatore con fusibili
  • Quantità consigliata: 4
  • Dimensioni fusibili: 10,3x3 cm

Documentazione tecnica

Portafusibili C10-SLS/32/3-L con LED integrato, progettato per contenere fusibili formato C1-C3. Dispone di 3 poli ed è indicato per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di protezione affidabile. La struttura è realizzata per garantire una connessione sicura e una facile installazione, assicurando la continuità del circuito. Questo componente è ideale per impianti elettrici che necessitano di un portafusibili compatto e funzionale, con un indicatore luminoso per il monitoraggio visivo dello stato del fusibile. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili, 32A, 3p, 10x38

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,3 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Sezionatore fusibili 32A 3 poli 10x38 mm con LED