Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263887
Cod. Produttore
263887
Cod. EAN
4015082638870

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SHL/3N PORTAFUS. SEZ.+LED
  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Polo: 3p+N
  • Dimensione fusibili: 10x38 mm
  • Quantità consigliata: 4
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Portafusibili sezionatore con LED integrato, progettato per fusibili formato 10,3x38 mm di tipo C1-C3. Dispone di 4 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di protezione affidabile e facilmente controllabile grazie all'indicatore luminoso. Realizzato per garantire sicurezza e semplicità nell'installazione e nella manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 3p+N; 10x38

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Portafusibili sezionatore 3p+N 10x38 LED industriale