›

Portafusibili pannello 6,3x32 mm conformi normative CE sicurezza affidabile industriale civile

Cod. Rexel EA041054200
Cod. Produttore 041054200
Cod. EAN 8029564672470

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Conforme a: Normative CE
  • Tipo: Portafusibili pannelli
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Efficace circuiti
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: EA041054200

Descrizione del prodotto

Portafusibile per pannelli con dimensioni 6,3 x 32 mm, conforme alle normative CE. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicura un facile inserimento e sostituzione del fusibile. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo un'ottima compatibilità con componenti standard del settore. Descrizione del produttore: Portafusibili per pannelli con dimensioni 6,3x32 mm, conforme alle normative CE, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una protezione efficace dei circuiti elettrici, ideale per applicazioni in ambito industriale e civile.
Portafusibili pannello 6,3x32 mm conformi normative CE sicurezza affidabile industriale civile