›

Portafusibile volante 5x20 mm resistente per impianti elettrici domestici e industriali

Cod. Rexel EA041055600
Cod. Produttore 041055600
Cod. EAN 8029564317180

Informazioni principali

  • Applicazione: fusibili 5x20 mm
  • Tensione max: 250 V
  • Corrente max: 7,5 A
  • Corpo isolante: PP bianco
  • Contatti: ottone
  • Dimensioni fili: #18 UL1015
  • Diametro isolamento: 2,75 mm
  • Serie: 04/10556-00

Descrizione del prodotto

Portafusibile volante progettato per fusibili di dimensioni 5x20 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e sicura dei circuiti. Il design compatto e funzionale consente un facile collegamento e una rapida sostituzione del fusibile, garantendo continuità e sicurezza nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e stabilità anche in condizioni operative impegnative. Le dimensioni contenute lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti senza compromettere le prestazioni. Descrizione del produttore: Portafusibile volante per fusibili da 5x20 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’installazione. Progettato per facilitare il collegamento e la sostituzione dei fusibili, assicurando un contatto stabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per impianti elettrici domestici e industriali, offre una soluzione pratica per la gestione dei circuiti elettrici.
Portafusibile volante 5x20 mm resistente per impianti elettrici domestici e industriali