› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Portafusibile volante 5x20 compatto sicurezza affidabile impianti elettrici

Cod. Rexel EA041055400
Cod. Produttore 041055400
Cod. EAN 8029564058465

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTAFUSIBILE VOLANTE 5 X 20
  • Corpo: termoplastico
  • Contatti: lega di rame
  • Fissaggio cavo: a saldare
  • Dimensioni fusibile: 5 x 20 mm
  • Tipo: Portafusibile volante
  • Serie: EA041055400

Descrizione del prodotto

Portafusibile volante per fusibili 5 x 20 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. La struttura compatta e resistente consente un'installazione semplice e versatile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione tramite fusibili standard. Le dimensioni contenute facilitano l'inserimento in spazi ridotti mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: CORPO:termoplastico CONTATTI:lega di rame FISSAG. CAVO:a saldare
Portafusibile volante 5x20 compatto sicurezza affidabile impianti elettrici