› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Portafusibile verticale 5x20 mm robusto per protezione circuiti residenziali e commerciali

Cod. Rexel EA041051400
Cod. Produttore 041051400
Cod. EAN 8029564058281

Informazioni principali

  • Tipo: Portafusibile 5x20 mm
  • Configurazione: Verticale
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: EA041051400

Descrizione del prodotto

Portafusibile verticale per fusibili da 5x20 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. La sua struttura compatta con dimensioni precise assicura un'installazione semplice e stabile, ideale per applicazioni in quadri elettrici e sistemi di protezione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nel tempo, è adatto per uso professionale in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il portafusibile verticale per fusibili da 5x20 mm è una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. La sua configurazione verticale ottimizza lo spazio, rendendolo ideale per quadri elettrici compatti. Con una capacità di supporto per fusibili standardizzati, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design intuitivo facilita l'accesso per la sostituzione dei fusibili. Questo portafusibile è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali.
Portafusibile verticale 5x20 mm robusto per protezione circuiti residenziali e commerciali