Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM114316
Cod. Produttore
114316
Cod. EAN
4015081137169

Informazioni di prodotto

  • Portafusibile D02-LTS/63/3-R
  • Segnalazione lampeggiante: ottica
  • Fornitura: vuota, senza calibratori
  • Molle di fermo: per fusibili D01/10x38
  • Indicazione stato: contatti
  • Fissaggio fusibili: senza tappi a vite
  • Sezionamento: sicuro e onnipolare
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Portafusibili trifase con capacità di interruzione fino a 63 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è adatto per l’installazione in impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione sicura per il sezionamento e la protezione dei fusibili. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di manutenzione, mentre il design compatto permette un’agevole integrazione in quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso di corrente su tre poli. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Segnalazione lampeggiante ottica dell'intervento del fusibile., fornitura vuota, senza calibratori a bussola e custodie e fusibili, molle di fermo per fusibili D01 o fusibili cilindrici 10x38 comprese nella fornitura, indicazione dello stato dei contatti, fissaggio fusibili senza tappi a vite, sezionamento sicuro e onnipolare su tutte le fasi, versione D02-LTS/63/3-R-HK con contatto ausiliario incorporato, piombabile e lucchettabile

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

dimensione

Altro

Produttore

Portafusibili sezionatore D02-LTS/63/3-R con segnalazione ottica, industriale