Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263886
Cod. Produttore
263886
Cod. EAN
4015082638863

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SHL/3 portafusibile
  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Numero poli: 3p
  • Dimensioni fusibili: 10x38 mm
  • Indicatore LED: Presente
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 4

Documentazione tecnica

Portafusibile sezionatore a 3 poli con LED integrato, progettato per l'installazione di fusibili formato C1-C3. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile del circuito, garantisce una facile individuazione dello stato grazie all'indicatore luminoso. La struttura robusta assicura un utilizzo duraturo e una protezione efficace dei componenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 3p; 10x38

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Portafusibile sezionatore 3 poli 10x38 con LED industriale