Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263896
Cod. Produttore
263896
Cod. EAN
4015082638962

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Poli: 1p+N
  • Corrente nominale: 20A
  • Dimensioni fusibili: 8,5x31,5 mm
  • Portafusibile: Incorporato
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Portafusibile compatto e affidabile, progettato per supportare fusibili di formato C1-C3, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione su due poli. Realizzato per garantire sicurezza e facilità di installazione, con sezione di 8,5x3 mm, adatto a sistemi elettrici che necessitano di un dispositivo di interruzione senza funzioni di monitoraggio o sicurezza integrate. Questo portafusibile rappresenta una soluzione robusta per la protezione dei circuiti elettrici, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 1p+N; 20A; 8,5x31,5

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

230 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Sezionatore portafusibile 1p+N 20A 8,5x31,5 elettrico industriale