Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263883
Cod. Produttore
263883
Cod. EAN
4015082638832

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Numero poli: 1p
  • Dimensione fusibili: 10x38 mm
  • Portafusibile: Con LED
  • Tensione nominale: 10,3 V
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Portafusibile sezionatore Z-SHL/1 con LED integrato, progettato per un polo e compatibile con fusibili formato C1-C3. Questo componente elettrico garantisce un'interruzione sicura del circuito e consente un facile monitoraggio dello stato grazie al LED luminoso. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e una protezione efficace dei fusibili in impianti elettrici. La costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 1p; 10x38

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

1

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

230 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Portafusibile sezionatore 1 polo 10x38 con LED industriale