Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263876
Cod. Produttore
263876
Cod. EAN
4015082638764

Informazioni di prodotto

Z-SH/1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10,3X38 1P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 1p; 10x38

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

1

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

230 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Portafusibile sezionatore 1 polo 10,3x38 mm per protezione circuiti elettrici

€ 5,59 x 1 pz.
(pz.)