› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Portafusibile da pannello 5x20 compatto alta qualità per protezione impianti elettrici

Cod. Rexel EA041052000
Cod. Produttore 041052000
Cod. EAN 8029564058311

Informazioni principali

  • Tipo: Portafusibile da pannello
  • Dimensioni fusibile: 5x20 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e facile
  • Accesso: Facile sostituzione
  • Compatibilità: Vari tipi fusibili
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Serie: EA041052000

Descrizione del prodotto

Portafusibile da pannello progettato per fusibili 5x20 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nel tempo, si monta facilmente su pannelli grazie al design compatto e alle dimensioni ottimizzate. Adatto per impianti elettrici e quadri di controllo, assicura un collegamento stabile e una sostituzione rapida del fusibile in caso di necessità. La struttura robusta e il fissaggio sicuro lo rendono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il portafusibile da pannello 5x20 è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibile offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. La sua progettazione compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design intuitivo permette un facile accesso per la sostituzione dei fusibili. Questo portafusibile è compatibile con diversi tipi di fusibili, assicurando una flessibilità d'uso senza pari. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, il portafusibile da pannello 5x20 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico.
Portafusibile da pannello 5x20 compatto alta qualità per protezione impianti elettrici