Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM114315
Cod. Produttore
114315
Cod. EAN
4015081137152

Informazioni di prodotto

  • Portafusibile: D02-SO/63/3-R-27
  • Corrente nominale: 63A
  • Numero poli: 3
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Applicazione: Sistema a binari
  • Dimensione: Versatile
  • Serie: None
  • Robustezza: Elevata
Portafusibile D02 con capacità di 63A e configurazione a 3 poli, progettato per il montaggio su sistema a binari. Realizzato in plastica resistente, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, rappresenta una soluzione efficace per il controllo e la gestione dell’energia in impianti industriali e civili. La sua struttura compatta e robusta facilita l’integrazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il portafusibile D02-SO/63/3-R-27 da 63A è un componente essenziale per il sistema a binari. Realizzato in plastica di alta qualità, garantisce robustezza e sicurezza. Con un numero di poli pari a tre, questo portafusibile è progettato per offrire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua dimensione versatile lo rende ideale per vari contesti di installazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio sistema elettrico.

tipo di montaggio

Sistema a binari

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

materiale

Plastica

dimensione

Altro

Produttore

Portafusibile D02 63A 3 poli plastica sistema a binari Germania