Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM192380
Cod. Produttore
192380
Cod. EAN
4015081929313

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PORTAFUSIBILE 22X58
  • Corrente nominale: 100A
  • Serie: None
  • Tipo: Fusibile sezionatore
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Classe ETIM: EC001040
  • Quantità consigliata: 3
Portafusibile singolo da 22x58 mm con capacità di corrente fino a 100A, progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Ideale come interruttore di sicurezza, è adatto all’installazione in impianti elettrici che richiedono protezione affidabile e facile gestione dei fusibili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: VLCE22-1P PORTAFUSIBILE 22X58 100A192380 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

1

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

22×58 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Portafusibile 22x58 100A 1 polo distribuzione elettrica