Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20416
Cod. Produttore
20416
Cod. EAN
8007352250543

Informazioni di prodotto

  • Portafusibile: 1P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Fusibili compatibili: ø 5x20 mm, 6,3x32 mm
  • Colore: Grigio
  • Fornito senza: fusibile
  • Serie: VI20416
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm, grigio. Fornito senza fusibile

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

Altro

Produttore

Portafusibile 1P 16A 250V per fusibili miniatura ø5x20 e ø6,3x32 mm grigio uso elettrico