Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20416.N
Cod. Produttore
20416.N
Cod. EAN
8007352286467

Informazioni di prodotto

  • Portafusibile 1P 16 A
  • Tensione nominale 250 V~
  • Per fusibili miniatura ø 5x20 mm
  • Compatibile con fusibili ø 6,3x32 mm
  • Fornito senza fusibile
  • Serie Next
  • Montaggio semplice
  • Uso industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm, Next. Fornito senza fusibile

profondità di incasso

29 mm

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

Altro

Produttore

Portafusibile 1P 16A 250V per fusibili miniatura ø5x20/ø6,3x32 mm Next senza fusibile