Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM192377
Cod. Produttore
192377
Cod. EAN
4015081929283

Informazioni di prodotto

  • Portafusibile 14x51 50A
  • 3 poli 3P
  • Classe ETIM EC001040
  • Tipo Fusibile sezionatore
  • Quantità consigliata 4
  • Serie None
  • Codice prodotto KM192377
  • Produttore Eaton Industries
Portafusibile a 3 poli progettato per fusibili da 14×51 mm, con una capacità nominale di 50A. Questo dispositivo è realizzato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici, offrendo protezione efficace grazie alla sua compatibilità con fusibili standard. La configurazione a tre poli lo rende ideale per applicazioni trifase, mentre l'esecuzione come interruttore di sicurezza assicura un elevato livello di protezione. Costruito con materiali resistenti, è adatto per installazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: VLCE14-3P PORTAFUSIBILE 14X51 50A 3192377 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

14×51 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Portafusibile 14x51 50A 3 poli automazione industriale