Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW31288
Cod. Produttore
31288
Cod. EAN
4021267312886

Informazioni di prodotto

Il PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V garantisce efficienza e sicurezza in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN per facilità di installazione
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile grazie alla copertura di sicurezza
  • Efficienza garantita da tre poli a 16A e 400V
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
Il PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre robustezza e durabilità. Questo dispositivo è progettato per un montaggio su guida DIN, facilitando l'installazione in vari contesti. Con tre poli e una dimensione compatta, è perfetto per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. La presenza di una copertura garantisce ulteriore protezione, rendendolo un elemento essenziale nel vostro impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre robustezza e durabilità. Questo dispositivo è progettato per un montaggio su guida DIN, facilitando l'installazione in vari contesti. Con tre poli e una dimensione compatta, è perfetto per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. La presenza di una copertura garantisce ulteriore protezione, rendendolo un elemento essenziale nel vostro impianto elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

materiale

Plastica

dimensione

D01

esecuzione con copertura