Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW31286
Cod. Produttore
31286
Cod. EAN
4021267312862

Informazioni di prodotto

Il portafusibile IW31286 garantisce sicurezza e funzionalità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN per facilità di installazione
  • Design compatto e pratico che riduce i tempi di lavoro
  • Materiale plastico di alta qualità per durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione aggiuntiva grazie alla copertura integrata
  • Adatto a impianti fino a 16A e 400V per sicurezza garantita
  • Contribuisce a un sistema elettrico efficiente e sicuro
Il portafusibile IW31286 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire sicurezza e funzionalità. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una resistenza duratura e un design pratico. Questo dispositivo è dotato di un montaggio su guida DIN e presenta un numero di poli pari a uno, rendendolo ideale per applicazioni a 16A e 400V. La sua esecuzione con copertura assicura una protezione aggiuntiva, rendendolo un'ottima scelta per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il portafusibile IW31286 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire sicurezza e funzionalità. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una resistenza duratura e un design pratico. Questo dispositivo è dotato di un montaggio su guida DIN e presenta un numero di poli pari a uno, rendendolo ideale per applicazioni a 16A e 400V. La sua esecuzione con copertura assicura una protezione aggiuntiva, rendendolo un'ottima scelta per ogni sistema elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

materiale

Plastica

dimensione

D01

esecuzione con copertura

Produttore

PORTAF TR NEOD/E14 1P 16A 400V