Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW31175
Cod. Produttore
31175
Cod. EAN
4021267311759

Informazioni di prodotto

PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V offre affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design funzionale
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo
  • Costruzione robusta per una lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente di carichi fino a 63A
  • Compatibilità con impianti industriali e commerciali
  • Funzionamento sicuro e affidabile a 690V
Il PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V è un prodotto essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per gestire carichi fino a 63A a una tensione di 690V. La sua costruzione robusta garantisce durata e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design funzionale, il PORTAF TR si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V è un prodotto essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per gestire carichi fino a 63A a una tensione di 690V. La sua costruzione robusta garantisce durata e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design funzionale, il PORTAF TR si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.

tipo di montaggio

barra DIN

materiale

plastica

dimensione

DIII

esecuzione con copertura

numero di poli

1

tensione di dimensionamento

690 V

corrente di dimensionamento

63 A

Produttore

PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V