Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW31173
Cod. Produttore
31173
Cod. EAN
4021267311735

Informazioni di prodotto

Il portafusibile IW31173 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatibile con attacchi E27
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione
  • Robustezza e durata per ambienti domestici e professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura con supporto fino a 25A e 500V
  • Affidabilità che garantisce continuità del servizio elettrico
  • Versatilità per diverse applicazioni elettriche
Il portafusibile IW31173 è un elemento essenziale per la tua installazione elettrica. Realizzato per supportare una corrente di 25A e una tensione di 500V, questo portafusibile è progettato per garantire sicurezza e affidabilità. La sua compatibilità con attacchi E27 lo rende versatile per diverse applicazioni. Con un design robusto, è ideale per ambienti domestici e professionali, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. Scegli IW31173 per una soluzione elettrica sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il portafusibile IW31173 è un elemento essenziale per la tua installazione elettrica. Realizzato per supportare una corrente di 25A e una tensione di 500V, questo portafusibile è progettato per garantire sicurezza e affidabilità. La sua compatibilità con attacchi E27 lo rende versatile per diverse applicazioni. Con un design robusto, è ideale per ambienti domestici e professionali, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. Scegli IW31173 per una soluzione elettrica sicura e duratura.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

500 V

numero di poli

1

esecuzione con copertura

dimensione

DII

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

Produttore

PORTAF TR D/E27 1P 25A 500V