Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW2303137
Cod. Produttore
2303137
Cod. EAN
8024873078500

Informazioni di prodotto

Portafusibile NBCH 3x38 32A 690V offre affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio e cablaggio rapido
  • Compatibilità con fusibili standard
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Contributo al risparmio energetico grazie a componenti affidabili
PORTAF SEZ.NBCH 3X38 32A 690V2303137 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.NBCH 3X38 32A 690V2303137 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

4

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

PORTAF SEZ.NBCH 3X38 32A 690V