Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW33202
Cod. Produttore
33202
Cod. EAN
4021267332020

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore LTS2 400A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con fissaggi rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nel sezionamento del circuito
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza del componente
PORTAF SEZ. LTS2 400A 690V33202 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. LTS2 400A 690V33202 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

PORTAF SEZ. LTS2 400A 690V