Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW33217
Cod. Produttore
33217
Cod. EAN
4021267332174

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore LTS000 da 100A e 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con sistemi standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nell’isolamento del circuito
  • Affidabilità prolungata nel tempo
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a un sistema efficiente
PORTAF SEZ. LTS000 100A 690V33217 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. LTS000 100A 690V33217 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

PORTAF SEZ. LTS000 100A 690V