Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW2305358
Cod. Produttore
2305358
Cod. EAN
8024873081999
Descrizione del produttore: Il portafusibile è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una configurazione a tre poli, questo dispositivo è in grado di gestire una corrente nominale di 100A a una tensione massima di 690V. La sua robusta costruzione assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il portafusibile è adatto a diverse tipologie di installazione, offrendo un collegamento sicuro e stabile. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni elevate, soddisfacendo le esigenze di sicurezza e funzionalità richieste nel settore elettrico.

numero di poli

3

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH/P 3X58 125A 690V