Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW2305351
Cod. Produttore
2305351
Cod. EAN
8024873081982

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore BCH/P 3x51 50A 690V ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapido montaggio grazie al design intuitivo.
  • Compatibilità con fusibili cilindrici standard per una sostituzione agevole.
  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da componenti di qualità.
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a un corretto dimensionamento.
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico con minori interventi.
PORTAF SEZ.BCH/P 3X51 50A 690V2305351 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.BCH/P 3X51 50A 690V2305351 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

3

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH/P 3X51 50A 690V