Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW2305051
Cod. Produttore
2305051
Cod. EAN
8024873081968

Informazioni di prodotto

Portafusibile cilindrico con supporto robusto e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con fusibili standard da 50A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione del circuito
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Ottimizzazione del consumo energetico tramite protezione efficiente
PORTAF SEZ.BCH/P 1X51 50A 690V2305051 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.BCH/P 1X51 50A 690V2305051 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH/P 1X51 50A 690V