Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW2303051
Cod. Produttore
2303051
Cod. EAN
8024873018803

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore BCH 3x51 da 50A, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con fusibili cilindrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un corretto sezionamento
PORTAF SEZ.BCH 3X51 50A 690V2303051 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.BCH 3X51 50A 690V2303051 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

3

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH 3X51 50A 690V