Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori per distribuzione e protezione /

Cod. Rexel
IW2303138
Cod. Produttore
2303138
Cod. EAN
8024873018827

Informazioni di prodotto

Il PORTAF SEZ.BCH 3X38N 32A 690V garantisce installazioni rapide e sicure grazie al suo design robusto e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità in condizioni di lavoro impegnative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione neutra sicura e stabile
  • Durabilità e prestazioni elevate nel tempo
  • Adatto a diverse configurazioni elettriche fino a 690V
Il PORTAF SEZ.BCH 3X38N 32A 690V è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'efficace distribuzione dell'energia elettrica. Con un numero di poli pari a 4, questo portafusibili offre una connessione neutra sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza è assicurata da un design studiato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mentre la tensione nominale di 690V consente di utilizzarlo in diverse configurazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate nel tempo. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il PORTAF SEZ.BCH 3X38N 32A 690V è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'efficace distribuzione dell'energia elettrica. Con un numero di poli pari a 4, questo portafusibili offre una connessione neutra sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza è assicurata da un design studiato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mentre la tensione nominale di 690V consente di utilizzarlo in diverse configurazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate nel tempo. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel campo dell'elettricità.

numero di poli

4

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH 3X38N 32A 690V