Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW2302058
Cod. Produttore
2302058
Cod. EAN
8024873000648

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore BCH 2x58 100A 690V, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con fusibili cilindrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito
  • Risparmio energetico garantito da una corretta gestione del fusibile
  • Manutenzione semplificata e sicura
PORTAF SEZ.BCH 2X58 100A 690V2302058 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.BCH 2X58 100A 690V2302058 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

2

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH 2X58 100A 690V