Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW2301058
Cod. Produttore
2301058
Cod. EAN
8024873019022

Informazioni di prodotto

Portafusibile cilindrico robusto e affidabile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con fusibili standard da 58 mm
  • Design compatto per risparmiare spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura degli impianti
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
PORTAF SEZ.BCH 1X58 100A 690V2301058 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico Descrizione del produttore: PORTAF SEZ.BCH 1X58 100A 690V2301058 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

PORTAF SEZ.BCH 1X58 100A 690V