Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW3100405
Cod. Produttore
3100405
Cod. EAN
8024873070443

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore monofase, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi da 1600A e 500V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito
  • Efficienza energetica garantita dal corretto sezionamento
  • Manutenzione semplificata
PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1600A 500V3100405 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1600A 500V3100405 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC4a

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1600A 500V