Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW3100404
Cod. Produttore
3100404
Cod. EAN
8024873070436

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore monofase, ideale per applicazioni fino a 1250A e 500V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1250A 500V3100404 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1250A 500V3100404 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC4a

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1250A 500V