Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW2540016P
Cod. Produttore
2540016P
Cod. EAN
8024873132141

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile PK1 progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta tensione. Supporta correnti fino a 250A e tensioni fino a 1000VDC, rendendolo ideale per applicazioni industriali e sistemi fotovoltaici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un componente essenziale per la gestione efficiente dell'energia elettrica.

corrente di dimensionamento

250 A

numero di poli

1

dimensione

HPC1

Produttore

PORTAF PK1 250A 1000 VDC