Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW2640015P
Cod. Produttore
2640015P
Cod. EAN
8024873132158
Descrizione del produttore: Portafusibile PK1/1000 progettato per garantire una protezione sicura ed efficiente nei circuiti elettrici con una capacità nominale di 250A e tensione fino a 1000 VAC. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza elevate. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e una perfetta integrazione negli impianti elettrici, facilitando la gestione e la manutenzione dei sistemi di protezione.

corrente di dimensionamento

250 A

numero di poli

1

dimensione

HPC1

Produttore

PORTAF PK1/1000 250A 1000 VAC