Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW2640014P
Cod. Produttore
2640014P
Cod. EAN
8024873134886
Descrizione del produttore: Portafusibile PK0 progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione, con una capacità di 160A e tensione nominale fino a 1000 VDC. Realizzato con materiali resistenti e sicuri, garantisce un'affidabilità ottimale nella protezione dei circuiti elettrici. Ideale per impianti industriali e sistemi fotovoltaici, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo sicurezza e efficienza nel controllo delle correnti elettriche.

corrente di dimensionamento

160 A

numero di poli

1

dimensione

HPC0

Produttore

PORTAF PK0 160A 1000 VDC