Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
IW2222021
Cod. Produttore
2222021
Cod. EAN
8024873101161

Informazioni di prodotto

Portafusibile Neod E18: soluzioni efficienti per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione facilitata su guida DIN
  • Design compatto a 3 poli per un montaggio semplice
  • Materiali resistenti per durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura fino a 63A e 400V
  • Copertura protettiva per ambienti industriali e commerciali
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
Scopri il portafusibile Neod E18, un dispositivo robusto e affidabile progettato per l'uso elettrico. Con una capacità di 63A a 400V e un design a 3 poli, garantisce prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato in porcellana di alta qualità, questo portafusibile è ideale per installazioni su guida DIN. La sua esecuzione con copertura offre ulteriore protezione, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli il portafusibile Neod E18 per un'ottima soluzione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il portafusibile Neod E18, un dispositivo robusto e affidabile progettato per l'uso elettrico. Con una capacità di 63A a 400V e un design a 3 poli, garantisce prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato in porcellana di alta qualità, questo portafusibile è ideale per installazioni su guida DIN. La sua esecuzione con copertura offre ulteriore protezione, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli il portafusibile Neod E18 per un'ottima soluzione elettrica.

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

materiale

Porcellana

dimensione

D02

esecuzione con copertura