Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori per distribuzione e protezione /

Cod. Rexel
IW2222011
Cod. Produttore
2222011
Cod. EAN
8024873101154

Informazioni di prodotto

Portafusibile compatto e robusto, ideale per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità nel tempo
  • Adatto a spazi ristretti per una maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con copertura di sicurezza
  • Affidabilità in circuiti singoli fino a 63A e 400V
  • Contributo alla sicurezza dell’impianto elettrico
Il portafusibile Neod E18 1P 63A 400V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in porcellana, questo portafusibile è progettato per supportare una corrente nominale di 63A a una tensione di 400V. La sua esecuzione con copertura offre una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una maggiore sicurezza. Con un numero di poli di 1, questo portafusibile è perfetto per circuiti elettrici singoli, assicurando un'installazione semplice e diretta. La qualità dei materiali utilizzati garantisce durabilità e resistenza, mentre il design compatto facilita il montaggio in spazi ristretti. Questo portafusibile è una scelta ottimale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il portafusibile Neod E18 1P 63A 400V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in porcellana, questo portafusibile è progettato per supportare una corrente nominale di 63A a una tensione di 400V. La sua esecuzione con copertura offre una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una maggiore sicurezza. Con un numero di poli di 1, questo portafusibile è perfetto per circuiti elettrici singoli, assicurando un'installazione semplice e diretta. La qualità dei materiali utilizzati garantisce durabilità e resistenza, mentre il design compatto facilita il montaggio in spazi ristretti. Questo portafusibile è una scelta ottimale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

materiale

Porcellana

dimensione

D02

esecuzione con copertura

Produttore

PORTAF NEOD/E18 1P 63A 400V