Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW33602
Cod. Produttore
33602
Cod. EAN
4021267336028

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore IW33602 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con fusibili standard da 400A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nel sezionamento del circuito
  • Affidabilità operativa per impianti fino a 690V
  • Possibilità di risparmio energetico tramite gestione efficiente dei fusibili
PORTAF.LTS2 A CAV.400A 690V33602 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF.LTS2 A CAV.400A 690V33602 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

adatto per installazione con sbarra collettrice

adatto per fissaggio frontale

esecuzione come interruttore principale

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

adatto per fusibili

HPC2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di poli

3

corrente nominale permanente Iu

400 A

Produttore

PORTAF.LTS2 A CAV.400A 690V