Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW33601
Cod. Produttore
33601
Cod. EAN
4021267336011

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore IW33601 garantisce installazione rapida e sicurezza operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi a 690V e 250A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito
  • Efficienza energetica grazie a componenti di qualità
  • Manutenzione semplificata e sicurezza garantita
PORTAF.LTS1 A CAV.250A 690V33601 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF.LTS1 A CAV.250A 690V33601 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

PORTAF.LTS1 A CAV.250A 690V