Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW33216
Cod. Produttore
33216
Cod. EAN
4021267332167

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard a 690V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione fino a 100A
  • Affidabilità nel sezionamento del circuito
  • Contributo al risparmio energetico grazie a componenti di qualità
PORTAF.LTS000 A CAV.100A 690V33216 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: PORTAF.LTS000 A CAV.100A 690V33216 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

PORTAF.LTS000 A CAV.100A 690V