Prodotti /

Cod. Rexel
IW33198
Cod. Produttore
33198
Cod. EAN
4021267331986

Informazioni di prodotto

L'interruttore principale IW33198 offre affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design intuitivo per un montaggio semplice e rapido
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Funzione di monitoraggio fusibili integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente dell'energia
  • Protezione affidabile di impianti complessi
  • Resistenza agli agenti esterni per maggiore sicurezza
L'interruttore principale IW33198 è progettato per garantire un'affidabilità eccezionale in applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a tre poli, questo dispositivo è in grado di gestire tensioni fino a 690V e correnti di 160A, rendendolo ideale per ambienti ad alta richiesta elettrica. La sua robustezza è accentuata dalla costruzione in materiali di alta qualità, che garantiscono una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. Il design intuitivo facilita il montaggio e l'installazione, mentre la funzione di monitoraggio dei fusibili assicura un controllo costante delle prestazioni. Questo interruttore è particolarmente adatto per la protezione di impianti elettrici complessi, offrendo sicurezza e tranquillità in ogni utilizzo. La sua versatilità lo rende un elemento fondamentale per ogni sistema elettrico, assicurando una gestione efficiente dell'energia. Descrizione del produttore: L'interruttore principale IW33198 è progettato per garantire un'affidabilità eccezionale in applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a tre poli, questo dispositivo è in grado di gestire tensioni fino a 690V e correnti di 160A, rendendolo ideale per ambienti ad alta richiesta elettrica. La sua robustezza è accentuata dalla costruzione in materiali di alta qualità, che garantiscono una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. Il design intuitivo facilita il montaggio e l'installazione, mentre la funzione di monitoraggio dei fusibili assicura un controllo costante delle prestazioni. Questo interruttore è particolarmente adatto per la protezione di impianti elettrici complessi, offrendo sicurezza e tranquillità in ogni utilizzo. La sua versatilità lo rende un elemento fondamentale per ogni sistema elettrico, assicurando una gestione efficiente dell'energia.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti