Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM256792
Cod. Produttore
256792
Cod. EAN
4015082567927

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30x50 mm
  • Tipo: Portaetichetta completo
  • Compatibilità: RMQ-Titan modulari
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Comando e segnalazione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Pronto all'uso
  • Utilizzo: Assortimento apparecchi

Documentazione tecnica

Portaetichette rettangolare di colore nero, dimensioni 30x50 mm, ideale per l’identificazione e la marcatura nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’ambiente industriale. Progettato per un facile inserimento e sostituzione delle etichette, si integra perfettamente con componenti elettrici standard. La sua forma rettangolare e il colore nero lo rendono adatto a diverse applicazioni di segnalazione e organizzazione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan.

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Portaetichetta completo 30x50 per comando RMQ-Titan