Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM256793
Cod. Produttore
256793
Cod. EAN
4015082567934

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30x50 mm
  • Tipo: Portaetichetta completo
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Apparecchi modulari
  • Uso: Comando e segnalazione
  • Pronto all'uso: Sì
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Portaetichette completo di dimensioni 30x50 mm, caratterizzato da una forma rettangolare e colore nero. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione pratica e resistente per l’identificazione e la segnalazione all’interno di quadri elettrici e impianti. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e affidabilità nell’uso quotidiano. La sua struttura compatta e funzionale ne facilita l’installazione e l’integrazione in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan.

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Portaetichetta completo 30x50 per comando modulare RMQ-Titan