Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3724
Cod. Produttore
GWD3724
Cod. EAN
8034035061158

Informazioni di prodotto

Portabarramenti VAN EST 250-400A P250 QDX630 garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design modulare.
  • Riduzione significativa dei tempi di manodopera.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sistemi di distribuzione efficienti per una migliore gestione energetica.
  • Affidabilità e sicurezza elevate per l’impianto elettrico.

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte, è costituita da diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A e GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera. Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

Adatto per armadi di larghezza

250 mm

materiale

Metallo

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

PORTABILE VAN EST 250-400A P250 QDX630 SISTEMA DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI