› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

Portabatterie 3 ministilo con fili pre-collegati design compatto per alimentazione elettrica portatile

Cod. Rexel EA041097400
Cod. Produttore 041097400
Cod. EAN 8029564234746

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTABATT. X 3 MINIST.CON FILI
  • Capacità: 3 batterie ministilo
  • Connessione: Fili per collegamento
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Alimentazione portatile
  • Contatto: Stabile ed efficiente
  • Uso: Dispositivi elettronici
  • Serie: EA041097400

Descrizione del prodotto

Portabatterie progettato per ospitare tre batterie ministilo, completo di fili per un facile collegamento elettrico. Il supporto garantisce una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni che richiedono alimentazione affidabile. Le dimensioni compatte lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, assicurando praticità e funzionalità nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Portabatterie progettato per ospitare tre batterie ministilo, dotato di fili per un collegamento semplice e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e affidabile per l'alimentazione a batteria. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e stabilità elettrica, questo portabatterie facilita l'inserimento e la sostituzione delle batterie, assicurando un contatto stabile e una trasmissione efficiente della corrente. Perfetto per dispositivi elettronici e circuiti che necessitano di un'alimentazione portatile e sicura.
Portabatterie 3 ministilo con fili pre-collegati design compatto per alimentazione elettrica portatile