›

Portabatteria compatto per 2 pile stilo, materiali resistenti, installazioni elettriche affidabili

Cod. Rexel EA041098600
Cod. Produttore 041098600
Cod. EAN 8029564240327

Informazioni principali

  • Tipo: Portabatteria
  • Capacità: 2 pile stilo
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Compatta e funzionale
  • Collegamento: Elettrico rapido
  • Protezione: Buona stabilità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: EA041098600

Descrizione del prodotto

Portabatteria progettato per contenere due pile stilo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione affidabile e compatta. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e sicura delle batterie, facilitando il montaggio e la sostituzione delle pile. Le dimensioni contenute lo rendono adatto a spazi ridotti, mentre il design funzionale assicura un utilizzo pratico e duraturo nei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Portabatteria progettato per contenere due pile formato stilo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un alloggiamento sicuro e affidabile delle batterie. Realizzato con materiali resistenti per garantire una lunga durata e una buona protezione delle pile. Facilita il collegamento elettrico e la sostituzione rapida delle batterie, assicurando stabilità e continuità nell'alimentazione dei dispositivi. Adatto per installazioni elettriche che necessitano di un supporto compatto e funzionale per due batterie stilo.
Portabatteria compatto per 2 pile stilo, materiali resistenti, installazioni elettriche affidabili