Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3722
Cod. Produttore
GWD3722
Cod. EAN
8034035061134

Informazioni di prodotto

Portabarre QDX630H/16 garantisce efficienza e affidabilità nella distribuzione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione significativa dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi QDX per un’installazione integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica sicura e stabile
  • Risparmio energetico derivante da materiali conduttivi di alta qualità
  • Affidabilità a lungo termine con manutenzione ridotta

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte, è costituita da diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A e GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera. Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

Portabarre 250-400A lunghezza 850 mm per sistemi distribuzione quadri elettrici