Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG2086
Cod. Produttore
PDLG2086
Cod. EAN
8015646783608

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=800MM

Documentazione tecnica

Scopri la porta vetro IP65, un elemento essenziale per ogni ambiente. Con un'altezza di 2000 mm e una larghezza di 800 mm, questa porta unisce design e funzionalità. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendola ideale per spazi industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce durabilità e sicurezza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

819 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP65 H 2000MM L 800MM

€ 1359,13 x 1 pz.
(pz.)