Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG2062
Cod. Produttore
PDLG2062
Cod. EAN
8015646783592

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP65 H=2000L=800(600+200VC INT)

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDLG2062 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

819 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta vetro IP65 24 moduli DIN+vano cavi interno H=2000mm L=800mm

€ 1345,43 x 1 pz.
(pz.)